フィットノブ M12ねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
トラスコ品番127-0925
内容量1箱(30個)注文コード78032145品番FIT-K-M12-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。
キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-0925
色
黒/オレンジ
キャップ色
オレンジ
材質
ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
60
全長(mm)
24
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする