イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ
2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。
- 用途
- 医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
- 材質
- ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
- 幅(mm)
- 32
- 色
- 黒
- ねじ寸法
- 5
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 外径(mm)
- 32
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ノブ高さ(mm)
- 12
- 内容量
- 1箱(70個)
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ















