イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)40
内容量1箱(70個)注文コード78030709品番ESK33-M5X40-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-0921
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
40
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
幅(mm)
32
色
黒
ねじ寸法
5
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする