イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ

イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ - 三星社

2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
色
黒
ねじ寸法
5
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
17
内容量
1箱(40個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78029056ESK21-M5X10-BK127-10022710
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78029169ESK21-M5X15-BK126-94363215
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78029275ESK21-M5X20-BK127-10183720
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78029388ESK21-M5X30-BK126-94244730
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78029501ESK21-M5X50-BK126-94076750
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする