三星社
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
20
10
15
20
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
78029275
品番
ESK21-M5X20-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-1018
全長(mm)
37
ねじ長さ(mm)
20
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
色
黒
ねじ寸法
5
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません