防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA HL60
3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。
- 用途
- 博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策に
- トラスコ品番
- 692-3935
- 材質
- PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
- 長さ(mm)
- 1000
- 形状
- 【ブラシ】波線
- 厚さ(mm)
- 15
- 色
- 黒【ブラシ】黒
- 全高(mm)
- 100
- 毛丈(mm)
- 60
- フレーム高さ(mm)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 0.3
- 内容量
- 1本
注意
※使用耐熱温度(80℃)以上になる場所では使用しないでください。※ブラシの毛を無理に引っ張らないでください。
※ブラシの毛を必要以上に押し付けないでください。
※ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
※ドア以外の場所では使用しないでください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ


























