曜日別特売

GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL

GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬GiDORAX ギドラクス スズメバチ用スプレー 720mL - アース製薬

アース史上最大容量!(
メーカーハチ駆除エアゾールのうち、スズメバチの巣も駆除できるエアゾールにおいて)
速効性、致死効果に優れた有効成分で、スズメバチを巣ごと駆除
反撃させないハチ無力化処方を採用
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない(
使用環境により異なります)
強力噴射と狙いやすいプレミアムトリガーですばやいスズメバチも逃がさずロックオン!
【適用害虫】スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ

成分
【有効成分等】フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチを反撃させない状態にする、植物にも含まれる成分)
使用方法
使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へまげて折りとる。【飛んでいるスズメバチの駆除】必ず衣服などで皮膚の露出をさけ、刺されないようにすること。適量を直接噴射する。駆除したハチは直接手で触れないこと。【スズメバチの巣の駆除】必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ等(いずれもスズメバチの針が皮膚までとどかないもの)を着用し、日没後に行うこと。周囲に人がいないことを確認した上で処理を行うこと。処理前の巣に振動を与えないように注意すること。使用する本剤は必ず未使用のものを用い、使い切ること。また予備としてもう1本以上の本剤を用意すること。巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射する。処理後の巣は放置せず、土に埋めるなど、すみやかに処分すること。なお、外にいたスズメバチが戻ってくる場合があるので、巣の処分は防護服、手袋、長靴、保護メガネを着用したままで行うこと。本品1本で直径25cmまでの巣を駆除できる。巣の直径が25cmを超える場合や、巣穴に噴射するのが困難な場合(生け垣の中、木の穴、屋根裏、地面の中に巣がある場合など)、巣全体が見えない場合、高所などエアゾールで駆除しにくい場合は、ハチの巣コロリ(スズメバチ用駆除エサ剤)を使用するか、専門家に依頼すること。【スズメバチの巣作り阻止】ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射する。
適合害虫
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
内容量
1個(720mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用すること。
※定められた使用方法・用途を必ず守ること。
※室内では使用しないこと。
※火炎に向かって噴射しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。また、噴射気体を吸入しないこと。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意すること。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにすること。
※噴射後は速やかにその場所から離れること。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射すること。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流すこと。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射すること。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用すること。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意すること。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合がある。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少する。その場合は再度噴射すること。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けること。
※【廃棄の方法】
※本品は使い切ってから各自治体の定める方法に従って廃棄すること。
※捨てるときは、風通しが良く、火気のない屋外で風下に向かって人にかからないように噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜くこと。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053297604901080343017
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする