曜日別特売

ビッグファン

ビッグファン - エスケイジャパン

約46cm 5枚羽根のパワフル送風!
広範囲自在アングル調節機能付き
約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!
風量調節:3段階
取っ手付きでらくらく移動

用途
広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環
質量(kg)
3.3
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×205×615
風量(m3/min)
70
電源コード(m)
2
首振角度(°)
上下手動300以上
最大消費電力(W)
110
風速(m/min)
119
風量調整
弱・中・強
羽根径(Φmm)
460
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036650SKJ-RK50BAC(LG)
オープン
¥6,980
¥7,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする