エスケイジャパン
ビッグファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78036650
品番
SKJ-RK50BAC(LG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
約46cm 5枚羽根のパワフル送風!
広範囲自在アングル調節機能付き
約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!
風量調節:3段階
取っ手付きでらくらく移動
用途
広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環
質量(kg)
3.3
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×205×615
風量(m
3
/min)
70
電源コード(m)
2
首振角度(°)
上下手動300以上
最大消費電力(W)
110
風速(m/min)
119
風量調整
弱・中・強
羽根径(Φmm)
460
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません