移動式エアコン冷暖房インバーター
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
風量調節:3段階+送風+オート
設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード
風向調節:上下自動ルーバー
窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
- 用途
- 熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
- 付属品
- リモコン、窓枠アタッチメント
- 質量(kg)
- 28.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×350×740
- 電源コード(m)
- 1.8
- 冷房能力(50/60Hz)(kW)
- 3.5/3.5
- 最大消費電力(W)
- 1150
- 使用環境温度(℃)
- 冷房:21~38/暖房:5~27
- 風量調整
- 3段階+送風+オート
- 冷媒
- R32
- 温度設定範囲(℃)
- 16~32
- タイマー
- 入切:1~24h
- 暖房能力(50/60Hz)(kW)
- 3.0/3.0
- 内容量
- 1台
注意
※付属の窓枠アタッチメントは±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓にも取付可能です。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ

































