曜日別特売
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555

SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555
SKJーKY35AHV 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン 78036555

移動式エアコン冷暖房インバーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036555
品番
SKJーKY35AHV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,780
販売価格(税別)
¥89,800

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
風量調節:3段階+送風+オート
設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード
風向調節:上下自動ルーバー
窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)

用途
熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品
リモコン、窓枠アタッチメント
質量(kg)
28.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×350×740
電源コード(m)
1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.5/3.5
最大消費電力(W)
1150
使用環境温度(℃)
冷房:21~38/暖房:5~27
風量調整
3段階+送風+オート
冷媒
R32
温度設定範囲(℃)
16~32
タイマー
入切:1~24h
暖房能力(50/60Hz)(kW)
3.0/3.0
注意
※付属の窓枠アタッチメントは±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓にも取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする