曜日別特売

シールドヘルメット Climar

シールドヘルメット Climar - サギサカ(SAGISAKA)シールドヘルメット Climar - サギサカ(SAGISAKA)シールドヘルメット Climar - サギサカ(SAGISAKA)シールドヘルメット Climar - サギサカ(SAGISAKA)

顔までガードできるシールド付き大人用ヘルメット
シールドで雨や虫から顔をガード
シールドには、UVカット(UV380)機能があり、夏場などの紫外線対策にも活躍!
UV380:紫外線を約90%カットできます。
シールドは脱着が可能です。
シールドは自由な角度で調整が可能です。
メガネをかけた状態でもシールドの使用できます。
インモールド仕様で軽量
日本人の頭のサイズに設計されたアジアンフィットタイプ
車などのライトに反射し、夜に存在をアピールする反射シール付き
材質:<ヘルメット>EPS+PC、<シールド>PC

用途
顔までガードできるシールド付大人用ヘルメット
色
ブラック
質量(g)
500
サイズ(cm)
58-61
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804525146298
¥5,480
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする