曜日別特売
46298 シールドヘルメット Climar サギサカ(SAGISAKA) 78045251

 

46298 シールドヘルメット Climar サギサカ(SAGISAKA) 78045251
46298 シールドヘルメット Climar サギサカ(SAGISAKA) 78045251
46298 シールドヘルメット Climar サギサカ(SAGISAKA) 78045251
46298 シールドヘルメット Climar サギサカ(SAGISAKA) 78045251

シールドヘルメット Climar

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045251
品番
46298
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

顔までガードできるシールド付き大人用ヘルメット
シールドで雨や虫から顔をガード
シールドには、UVカット(UV380)機能があり、夏場などの紫外線対策にも活躍!
UV380:紫外線を約90%カットできます。
シールドは脱着が可能です。
シールドは自由な角度で調整が可能です。
メガネをかけた状態でもシールドの使用できます。
インモールド仕様で軽量
日本人の頭のサイズに設計されたアジアンフィットタイプ
車などのライトに反射し、夜に存在をアピールする反射シール付き
材質:<ヘルメット>EPS+PC、<シールド>PC

用途
顔までガードできるシールド付大人用ヘルメット
色
ブラック
質量(g)
500
サイズ(cm)
58-61
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする