カゴカバー スタンダード
ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー
通常サイズのカゴから大型カゴまで対応
【材質】
表:ポリエステル(撥水加工)
裏:PUコーティング
- 用途
- 自転車用後ろカゴカバー
- 幅(mm)
- カゴ:約350
- 寸法(mm)
- カゴ上部外周上限:1600
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 270
- タイプ
- 後用
- 奥行(mm)
- 490
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78045138 カゴカバー スタンダード - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78045138-260427-02.jpg)


















