サマーツートンハンドルカバー02
UVを99.9%カット!手元の日焼けを防ぎます。
カバー下に新しくメッシュ生地が追加されました。今までのハンドルカバーよりも風が通りやすく、蒸れにくくなっています。
カバーの入口が斜めだから、手が入れやすい!また、手と生地の間に空間が生まれるので、生地と密着する不快感を軽減できます。
立体構造の透明窓だから、指を入れるスペースが確保されてスイッチ操作がしやすい!変速もラクラク!
カバーストッパーをカチッとはめるだけで取り付けができます。カバーがズレにくいのでストレスフリー。
- 用途
- 【材質】生地:ポリエステル・透明:PVC・ストッパー:PBT樹脂
サイズ:タテ25×ヨコ37×厚み5.5cm
適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル
付属品:ハンドルカバー本体・カバーストッパー
- 内容量
- 1ペア
注意
※ストッパーにはネジ穴がありますが、ネジを取り付けなくても固定が可能ですのでネジは付属しておりません。※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ


























