トライメイト
サイクルカバー 収納袋付き 自転車
雨・雪・紫外線・ホコリなどから、大切な自転車をしっかりガード。
裾ゴム&ワンタッチバックルでぴったりフィットし、風によるバタつきやめくれを軽減。ワイヤーロックにも対応。
用途
自転車用カバーとして
付属品
収納袋
材質
オックスフォード生地
色
シルバー
質量(g)
388
寸法(cm)
約180×105×50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296291
TR-BCE002
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください