スティックノリピットハイパワ-S
定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。
- 用途
- 一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
- 材質
- PP樹脂
- 色
- のり:白
- 質量(g)
- 22(1本)
- エコマーク認定
- 認定
- 容量(g)
- 10(1本)
- 本体寸法(mm)
- 20×87(1本)
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 17112004
- 内容量
- 1セット(3本)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
文房具 の新着商品
カテゴリ























![ito/oshi イトオシ 推し活 うちわを汚さずにデコれる光が反射しにくいうちわデコレーションシート PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活 うちわを汚さずにデコれる光が反射しにくいうちわデコレーションシート PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136146-261106-02.jpg)

