曜日別特売
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628

HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628
HCB-315 スティックノリピットハイパワ-S トンボ鉛筆 78052628

スティックノリピットハイパワ-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
78052628
品番
HCB-315
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。

用途
一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
材質
PP樹脂
色
のり:白
質量(g)
22(1本)
エコマーク認定
認定
容量(g)
10(1本)
本体寸法(mm)
20×87(1本)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112004

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする