2灯用LED信号灯 横壁掛け型
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
- 用途
- レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2
- 材質
- SUS1.5t
- 質量(kg)
- 12
- 径(Φ)
- 入線孔:23
- 寸法H(mm)
- 320
- 取付穴径
- Φ8
- 寸法D(mm)
- 300
- 寸法W(mm)
- 600
- 取付穴数
- 4
- 塗装色
- マンセル2.5Y9/1全ツヤ
- 穴間隔(mm)
- h:270、w:550
- LED
- 左:青緑 右:赤
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ






















