電光掲示板 アイキャッチロールLEDリンカー
接点、または、ネットワーク経由で表示の切り替えができるLED電光掲示板です。
文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然です。
的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
- 用途
- 警告音や回転灯では分からない原因表示に。
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ