鎌田信号機
〇×LED進入表示灯
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
材質
鋼板1.6t
径(Φ)
入線孔:23
取付穴径
Φ7
寸法D(mm)
100
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
LED
〇:青緑 ×:赤
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇シリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へはHSL-〇〇〇〇〇OSシリーズのSUS製をおすすめします。
※IP33相当
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
穴間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78048988
MSL-200WM
6
320
320
h:270、w:270
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78050616
MSL-150WA
4
260
260
h:210、w:210
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78050650
MSL-200WA
6
320
320
h:270、w:270
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78052208
MSL-150WM
4
260
260
h:210、w:210
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください