曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ - 鎌田信号機

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

取付穴
13Φ×20
周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P3W100-0-100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780492253WBOS-1000R271kVA44527±2330
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
780494083WBOS-15KR14315kVA705143±2540
オープン
¥769,800
¥846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780494353WBOS-10KR11810kVA575118±2460
オープン
¥549,800
¥604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780496093WBOS-3000R543kVA50554±2380
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780496183WBOS-50KR38050kVA885380±2600
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780504153WBOS-1500R331.5kVA44533±2330
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
780508603WBOS-30KR23030kVA765230±2600
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512983WBOS-6000R826kVA50582±2380
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780513773WBOS-40KR32040kVA885320±2600
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780514813WBOS-20KR16820kVA705168±2540
オープン
¥849,800
¥934,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517093WBOS-5000R765kVA50576±2380
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522603WBOS-4000R664kVA50566±2380
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780523393WBOS-2000R402kVA44540±2330
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524793WBOS-7500R1007.5kVA575100±2460
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする