曜日別特売
3WBOS-5000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78051709

※参考画像

3WBOS-5000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78051709
3WBOS-5000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78051709

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
絶縁種別B
質量(kg)76
内容量1個注文コード78051709品番3WBOS-5000R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

質量(kg)
76
容量
5kVA
寸法H(mm)
505
寸法A(mm)
76±2
寸法D(mm)
380
寸法B(mm)
200±2
取付穴
13Φ×20
寸法W(mm)
500
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
150
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P3W100-0-100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする