三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
- 取付穴
- 13Φ×20
- 周波数
- 50/60Hz
- 1次電圧(V)
- 3P_200
- 2次電圧(V)
- 1P3W100-0-100
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ