曜日別特売
3WBO-1000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78052251

※参考画像

3WBO-1000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78052251
3WBO-1000R 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機 78052251

三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
絶縁種別B
質量(kg)27
内容量1個注文コード78052251品番3WBO-1000R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

質量(kg)
27
容量
1kVA
寸法H(mm)
445
寸法A(mm)
250±2
寸法D(mm)
330
寸法B(mm)
200±2
取付穴
13Φ×20
寸法W(mm)
350
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
150
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P3W100-0-100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする