曜日別特売

Weller デジタルはんだステーション WT1010

Weller デジタルはんだステーション WT1010 - WellerWeller デジタルはんだステーション WT1010 - WellerWeller デジタルはんだステーション WT1010 - WellerWeller デジタルはんだステーション WT1010 - WellerWeller デジタルはんだステーション WT1010 - Weller

革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010
1チャンネルはんだ付けステーション。
積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。
90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。
50~350℃まで約9秒で昇温。
2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。
幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。
オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。
オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。

用途
マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等
セット内容
コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A
電源
100V/24V 50/60Hz 95W
温度精度
±9℃
機能
ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
温度調節範囲(℃)
50~450
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053267T0053436199
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする