モバイル高圧洗浄機
洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!
ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない
最大約66分の連続稼働が可能
折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!
- 用途
- 洗車、園芸、掃除
- 付属品
- 5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書
- 電源
- DC5V/2A
- 定格消費電力(W)
- 80
- 使用時間(分)
- 水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26
- 水量(L/min)
- 噴射:2.8
- 充電時間
- (約)3時間30分
- バッテリー容量(mAh)
- リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)
- 適合水圧(MPa)
- (1)0.5、(2)1、(3)1.5
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


