曜日別特売
HDL-4349 モバイル高圧洗浄機 ヒロ・コーポレーション 78058745

モバイル高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78058745
品番
HDL-4349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!
ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない
最大約66分の連続稼働が可能
折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!

用途
洗車、園芸、掃除
付属品
5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書
電源
DC5V/2A
定格消費電力(W)
80
使用時間(分)
水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26
水量(L/min)
噴射:2.8
充電時間
(約)3時間30分
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)
適合水圧(MPa)
(1)0.5、(2)1、(3)1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする