ネルクスUFBシャワーヘッド
睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。
SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!
SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。
ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。
また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
- 用途
- シャワーヘッド
- 材質
- 本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304
- 寸法(mm)
- 約248.5×68.4×75.4
- 内容量
- 1箱
商品説明動画
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ



















![毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05726547-261002-02.jpg)










