曜日別特売
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275

 

NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275
NELX1-SV ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック 78057275

ネルクスUFBシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色シルバー
内容量1箱注文コード78057275品番NELX1-SV
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。
SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!
SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。
ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。
また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。

用途
シャワーヘッド
色
シルバー
質量(g)
187
材質
本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304
寸法(mm)
約248.5×68.4×75.4

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする