フルHDタッチ機能付きモバイルモニター

フルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストンフルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストンフルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストンフルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストンフルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストンフルHDタッチ機能付きモバイルモニター - プリンストン

HDMIとType-Cに対応したパソコンやスマホ等と簡単に接続できるモバイルディスプレイです。フルHDに対応した広視野角IPSパネルを搭載し、斜めからでも鮮明な映像表示を見ることが可能です。また、10点マルチタッチ対応のパネル作用により、指による直感的な画面操作を実現。薄型・軽量なスリムベゼル設計により携帯性に優れ、外出先やデスクサイドなど様々な場所でのマルチディスプレイを実現します。

その他
画面コントロール:OSD、メニュー言語:日本語・中文・英語・独語・仏語、HDR信号入力:対応、カラー調節:6500・9300・ユーザー設定、テーマモード設定可、ブルーライト軽減対応
電源
Type-C(DC5V3A、USBPD対応)
対応OS
【タッチパネル】Windows11、macOS 14(Sonoma)以降
最大解像度
1920×1080Pixel
保証期間
3年間
視野角
水平170°垂直170°
スピーカー
ステレオ 1W×2
コネクタ
入力:HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 出力:3.5mmステレオミニジャック x1
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
10点マルチタッチ(静電容量方式)
最大輝度(cd/m2)
250
グリーンマーク
認定
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コントラスト比
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78058675PTF-M133T2532最大10305×193×11800:130ms
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
78058709PTF-M156T2828最大20354×219×10.71200:120ms
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする