PTF-M156T2 フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン 78058709

PTF-M156T2 フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン 78058709
PTF-M156T2 フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン 78058709
PTF-M156T2 フルHDタッチ機能付きモバイルモニター プリンストン 78058709

フルHDタッチ機能付きモバイルモニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
応答速度20ms
内容量1台注文コード78058709品番PTF-M156T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

HDMIとType-Cに対応したパソコンやスマホ等と簡単に接続できるモバイルディスプレイです。フルHDに対応した広視野角IPSパネルを搭載し、斜めからでも鮮明な映像表示を見ることが可能です。また、10点マルチタッチ対応のパネル作用により、指による直感的な画面操作を実現。薄型・軽量なスリムベゼル設計により携帯性に優れ、外出先やデスクサイドなど様々な場所でのマルチディスプレイを実現します。

質量(g)
828
消費電力(W)
最大20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
354×219×10.7
コントラスト比
1200:1
応答速度
20ms
その他
画面コントロール:OSD、メニュー言語:日本語・中文・英語・独語・仏語、HDR信号入力:対応、カラー調節:6500・9300・ユーザー設定、テーマモード設定可、ブルーライト軽減対応
電源
Type-C(DC5V3A、USBPD対応)
対応OS
【タッチパネル】Windows11、macOS 14(Sonoma)以降
最大解像度
1920×1080Pixel
保証期間
3年間
視野角
水平170°垂直170°
スピーカー
ステレオ 1W×2
コネクタ
入力:HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) x2 出力:3.5mmステレオミニジャック x1
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
10点マルチタッチ(静電容量方式)
パネル
15.6型IPS 表面ノングレア 最大表示面積:W344.16×193.59mm
最大輝度(cd/m2)
250
最大表示色
約1677万色
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする