金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)
- 仕様
- 絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。
- 材質
- ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS
- 保護構造
- IEC規格 IP67
- コード長さ(m)
- 3(外径Φ5.5 シールドコード)
- 接続方式
- コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード
- 周囲湿度(%RH)
- 使用時・保存時:35~95
- 検出物体
- 磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)
- 衝撃
- (耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回
- 振動
- (耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間
- 検出範囲(mm)
- Φ70
- 周囲温度(℃)
- 使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)
- 最小検出物体(mm)
- 鋼球Φ2.5
- 内容量
- 1個
注意
※こちらの型式はセンサヘッドのみとなります。センサ の新着商品
カテゴリ



















![傾斜スイッチ GB[制御機器] 傾斜スイッチ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06903552-261028-02.jpg)



