磁気近接センサ(4線式)

磁気近接センサ(4線式) - アサ電子工業磁気近接センサ(4線式) - アサ電子工業
仕様
【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面
取付
M9ナット 締付トルク5N・m
タイプ
4線式
保護構造
IP67
感度
【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC12~24
消費電流(mA)
10 MAX
出力電流(mA)
30 MAX
ケーブル
4芯Φ3.1×1000mm
出力仕様
Nchオープンドレン
表示灯
S極:赤/N極:緑
応答時間(ms)
50
ケーブル色
黒
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03097776AHM0251
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする