曜日別特売

アール回転ボード(両面/移動式/無地)

アール回転ボード(両面/移動式/無地) - トーヨーアール回転ボード(両面/移動式/無地) - トーヨーアール回転ボード(両面/移動式/無地) - トーヨー

両面移動可能タイプのホワイトボードです。

付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
両面移動可能
色
(板面)白×白
種類
脚付き・無地
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062191EKRW-34W221260×580×1900900×1200
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062577RG-343211260×580×1900900×1200
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062665EKRW-36W281860×580×1900900×1800
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
78062690RG-363291860×580×1900900×1800
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする