※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
アール回転ボード(両面/移動式/無地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
板面(縦×横)(mm)
900×1800
900×1200
900×1800
質量(kg)
29
21
22
28
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062690
品番
RG-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
両面移動可能タイプのホワイトボードです。
質量(kg)
29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×580×1900
板面(縦×横)(mm)
900×1800
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
両面移動可能
色
(板面)白×白
種類
脚付き・無地
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000