曜日別特売

ミーティングボード

ミーティングボード - トーヨーミーティングボード - トーヨー

ドライバーだけの簡単組立構造です。デスクに座ったままでの少人数でのミーティングで活用出来ます。高さ4段階で調整可能な為、案内板や簡易打合せブースにも使用出来ます。

付属品
マーカー赤・黒各1本、イレーザー1個、マグネット3個
材質
(パネル表面材)スチールホワイト、(パネル枠)アルミ、(スタンド)スチール
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062349AL-33131020×540×1200~1500900×900
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78062751AL-34151320×540×1200~1500900×1200
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする