曜日別特売
AL-33 ミーティングボード トーヨー 78062349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングボードAL-33

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
板面(縦×横)(mm)900×900
内容量1台注文コード78062349品番AL-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ドライバーだけの簡単組立構造です。デスクに座ったままでの少人数でのミーティングで活用出来ます。高さ4段階で調整可能な為、案内板や簡易打合せブースにも使用出来ます。

質量(kg)
13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1020×540×1200~1500
板面(縦×横)(mm)
900×900
付属品
マーカー赤・黒各1本、イレーザー1個、マグネット3個
材質
(パネル表面材)スチールホワイト、(パネル枠)アルミ、(スタンド)スチール
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする