試験管 目安目盛付 30mL 50入

試験管 目安目盛付 30mL 50入 - NEG(日電理化硝子)

各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。

容量(mL)
30
質量(g)
20.5/本
1目盛(mL)
1
肉厚(mm)
0.9
外径×全長(mm)
Φ18×L180
底形状
丸底
目盛形式
部分
口形状
ニューリップ
内径(mm)
16.2
入数
50本
内容量
1箱
注意
※目盛は規格値であり保証値ではありません。1本の重量は目安値としてご参考下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061125103027
¥17,150
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする