NEG(日電理化硝子)
試験管 目安目盛付 30mL 50入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78061125
品番
103027
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。
容量(mL)
30
質量(g)
20.5/本
1目盛(mL)
1
肉厚(mm)
0.9
外径×全長(mm)
Φ18×L180
底形状
丸底
目盛形式
部分
口形状
ニューリップ
内径(mm)
16.2
入数
50本
注意
※目盛は規格値であり保証値ではありません。1本の重量は目安値としてご参考下さい。