エアーポンプリザーバー

エアーポンプリザーバー - Power Teamエアーポンプリザーバー - Power Teamエアーポンプリザーバー - Power Teamエアーポンプリザーバー - Power Teamエアーポンプリザーバー - Power Team
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
幅(cm)
12.5
長さ(cm)
25
高さ(cm)
10
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806367941300WH2
オープン
¥21,900
¥24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする