本体
Power Team
エアーポンプリザーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78063679
品番
41300WH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
幅(cm)
12.5
長さ(cm)
25
高さ(cm)
10
グリーン購入法
適合