パオック
多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ
多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ナイロン
本体質量(g)
375
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×80×230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065411
MV65-P
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください