パオック
多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065411
品番
MV65-P
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ナイロン
本体質量(g)
375
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×80×230