曜日別特売

多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント

多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント - パオック多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント - パオック

多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ABS
本体質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×75×120
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78065377MV65-HCA
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする