パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065377
品番
MV65-HCA
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ABS
本体質量(g)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×75×120