パオック
多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:スチール
寸法(mm)
Φ320×30
本体質量(g)
140
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065456
MV65-BB
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください