曜日別特売
MV65-BB 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック 78065456

MV65-BB 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック 78065456
MV65-BB 多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド パオック 78065456

多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065456
品番
MV65-BB
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:スチール
寸法(mm)
Φ320×30
本体質量(g)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする