パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:スチール
寸法(mm)
125×120×22
本体質量(g)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065465
MV65-HB100
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください