パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065465
品番
MV65-HB100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:スチール
寸法(mm)
125×120×22
本体質量(g)
50